SLEEVE BEARING,3/8X1/2X1/4 L,PK 3 close
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
SLEEVE BEARING,3/8X1/2X1/4 L,PK 3

DAYTON

Prix Web : 1,77 $ / PAQUET
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
  • N° article GGF3FJH6
  • N° de modèle du manufacturier 3FJH6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171509
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Rougeâtre
  • Article Sleeve Bearing
  • Diamètre intérieur 3/8 po
  • Longueur 1/4 po
  • Matériau Bronze SAE 841
  • Nb de pièces -
  • Diamètre extérieur 1/2 po
  • Plage de température (F) 15.8-158
  • Organisme de conformité -
  • Lubrification Turbo 68
  • Pv max. 50000
  • Épaisseur de bride (po) -
  • Épaisseur de bride (mm) -