SLEEVE BEARING,1/2X5/8X1 L,PK 3 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SLEEVE BEARING,1/2X5/8X1 L,PK 3

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGF3FJL5
  • N° de modèle du manufacturier 3FJL5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171509
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Rougeâtre
  • Diamètre de bride (po) -
  • Diamètre intérieur 1/2 po
  • Comprend -
  • Article Sleeve Bearing
  • Longueur 1 po
  • Matériau Bronze SAE 841
  • Diamètre extérieur 5/8 po
  • Plage de température (F) 15.8-158
  • Nb de pièces -
  • Organisme de conformité -
  • Lubrification Turbo 68
  • Pv max. 50000
  • Épaisseur de bride (po) -
  • Diamètre de bride (mm) -
  • Épaisseur de bride (mm) -