SKATEWHEEL CONVEYOR,PORTABLE,L 24 F close
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
SKATEWHEEL CONVEYOR,PORTABLE,L 24 F

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 3 232,97 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM13D475
  • N° de modèle du manufacturier 13D475
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101709
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 209.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Convoyeur à roulettes
  • Largeur hors tout 37-7/16 po
  • Nb de roues par essieu 10
  • Matériau du cadre Acier de construction
  • Rapport d'expansion 4:1
  • Matériau des roulettes Polypropylène
  • Finition du cadre Revêtement en poudre
  • Nb de roues par pied 20,0
  • Diamètre de roue 1-15/16 po
  • Espace centre à centre entre rouleaux 5 po
  • Alésage du moyeu 1/4 po
  • Largeur entre cadre 29-1/4 po
  • Roulements Roulement à billes de nylon
  • Ajustement de hauteur 28 1/2 po - 41 1/2 po
  • Longueur min. 6 ft.
  • Capacité du cadre par pi sur centres de 5 pi 200 lb
  • Extensible Oui
  • Longueur max. 24 pi
  • Forme de sole de convoyeur Flexible