images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.
SINGLE SDS STATION (18X24)
- N° article WWG23J576
- N° de modèle du manufacturier 23J576
- N° de classification normalisée des produits et services 60106108
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 9.45 lb
Spécifications techniques
- Article GHS Center
- Profondeur 1/8"
- Largeur 18"
- Hauteur 24 po
- Langue English
- Fournit MSDS Storage and Organization
- Normes en question HazCom 2012 (GHS)
- Titre de l'article de formation/référence en matière de sécurité GHS Hazcom Regulation Reference
- Sujet de l'article de formation/référence en matière de sécurité Système général harmonisé
- Type de matériel de formation/référence en matière de sécurité Affiche
- Longueur de vidéo Sans vidéo
Conformité et restrictions
-
Aucun