TISSU EN ION D ARGENT MICROFIBRE RG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

TISSU EN ION D ARGENT MICROFIBRE RG

VILEDA PROFESSIONAL

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MNO128607
  • N° de modèle du manufacturier 128607
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1680
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Designed with a combination of endless microfibre and nano silver particles 99.93 percent bacteria or germs removal when wiping surfaces. No growth of bacteria or germs on cloths for more than 24 hours. Certified by BMA. Keeps antibacterial properties also after several hundred washing cycles.

Spécifications techniques

  • Article Chiffons NanoTech, rouge
  • Taille 15-3/4 po x 15 po