CHIFFON MICROFIBRE,NANOTECH,BL,5/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CHIFFON MICROFIBRE,NANOTECH,BL,5/PQ

VILEDA PROFESSIONAL

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MNO128605
  • N° de modèle du manufacturier 128605
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1680
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Designed with a combination of endless microfibre and nano silver particles 99.93 percent bacteria or germs removal when wiping surfaces. No growth of bacteria or germs on cloths for more than 24 hours. Certified by BMA. Keeps antibacterial properties also after several hundred washing cycles.

Spécifications techniques

  • Taille 15-3/4 po x 15 po
  • Article Chiffons NanoTech, blue
  • Style (chiffons de nettoyage) Microfibre
  • Couleur (chiffons de nettoyage) Bleu
  • Séries de produits NanoTech