images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
SILVER/DEMING DRILL,63/64,118 DEG
- N° article WSW6WUY6
- N° de modèle du manufacturier 6WUY6
- N° de classification normalisée des produits et services 20111614
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 1.1 lb
Spécifications techniques
- Application Pour les alliages et l'acier au carbone, la fonte et le bois
- Équivalent décimal 0,9844
- Article Foret à tige réduite Silver/Deaming
- Type de tige 3 méplats
- Classe/qualité Usage général
- n° de liste Non-Listed
- Type de pointe En croix
- Groupe de forets Foret
- Longueur hors tout 6 po
- Diamètre de tige 1/2 po
- Longueur de goujure 3-1/8 po
- Taille de foret 63/64"
- Type de dimension du foret Tailles impériales fractionnaires
- Angle de pointe du foret 118 Degrees
- Fini du foret Noir/or
- Matériau du foret Acier haute vitesse
- Nb de pièces 1
Conformité et restrictions
-
Aucun