SILVER/DEMING DRILL,39/64,CO,118DEG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SILVER/DEMING DRILL,39/64,CO,118DEG

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW5TVN4
  • N° de modèle du manufacturier 5TVN4
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • Application Stainless, Alloy Steel, Cast Iron, Copper,Aluminium
  • Équivalent décimal 0,6094
  • Article Silver/Deming Drill
  • Classe/qualité Usage général
  • Type de tige Ronde
  • Type de pointe En croix
  • n° de liste Non-Listed
  • Groupe de forets Foret
  • Longueur hors tout 6 po
  • Diamètre de tige 1/2 po
  • Longueur de goujure 3-1/8 po
  • Taille de foret 39/64"
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Fini du foret Paille/bronze
  • Type de dimension du foret Tailles impériales fractionnaires
  • Matériau du foret Acier au cobalt
  • Nb de pièces 1