SILVER/DEMING DRILL,25/32,118 DEG close
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
SILVER/DEMING DRILL,25/32,118 DEG

WESTWARD

Prix Web : 28,87 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW6WUX3
  • N° de modèle du manufacturier 6WUX3
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Spécifications techniques

  • Équivalent décimal 0,7812
  • Application Pour les alliages et l'acier au carbone, la fonte et le bois
  • Article Foret à tige réduite Silver/Deaming
  • Classe/qualité Usage général
  • Type de pointe En croix
  • n° de liste Non-Listed
  • Type de tige 3 méplats
  • Groupe de forets Foret
  • Longueur hors tout 6 po
  • Diamètre de tige 1/2 po
  • Taille de foret 25/32"
  • Type de dimension du foret Tailles impériales fractionnaires
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Longueur de goujure 3-1/8 po
  • Fini du foret Noir/or
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Nb de pièces 1