!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PANNEAU OPEN DEL 10W

PANNEAU OPEN DEL 10W

LITHONIA LIGHTING

PANNEAU OPEN DEL 10W close
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
PANNEAU OPEN DEL 10W

PANNEAU OPEN DEL 10W

LITHONIA LIGHTING

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article ABR141GRP
  • N° de modèle du manufacturier 141GRP
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Panneau « Open »
  • Puissance (W) 10
  • Largeur 9 po
  • Plage de température 0 Degrees F - 104 Degrees F
  • Normes UL
  • Garantie 2ACC6
  • Tension (V) 120
  • Longueur 26 po
  • Hauteur 2-3/4 po
  • Durée de vie nominale 80 000 h
  • Comprend Chaîne et cordon/fiche