close x
images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
PANNEAU SPILL STATION, 6X8 1/2
- N° article ACFPSP379
- N° de modèle du manufacturier PSP379
- N° de classification normalisée des produits et services 55121704
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 0.33 lb
Spécifications techniques
- Hauteur 6 po
- Largeur 8-1/2 po
- Article Panneau Projection
- Légende Spill Station
- Type de légende Texte
- Plage de température de service -40 Degrees F - 212 Degrees F
- Résistance aux rayons UV Oui
- Phosphorescent(e) Non
- Conformité aux normes ANSI Oui
- Classe de rétroréfléchissement Non réfléchissant
- Double face Oui
- Conformité OSHA Oui
- Forme du panneau En V
- Comprend Vis de fixation, ruban autocollant en mousse
- Épaisseur 0,100 po
- Normes OSHA 29 CFR 1910,145, ANSI Z535
- En-tête Sans en-tête
- Matériau de panneau Plastique
- Sujet de l'enseigne Contrôle des déversements
- Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Jaune
- Couleur de la légende de l'enseigne Noir
- Printed Language Anglais
- Style de fixation d'enseigne Trous de fixation, en V
Conformité et restrictions
-
Aucun