SIGHT GLASS,1 1/8X1 1/8SWEAT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

SIGHT GLASS,1 1/8X1 1/8SWEAT

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 44,88 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE6AWU7
  • N° de modèle du manufacturier 6AWU7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141746
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • Type de raccord Soudure à l'étain
  • Article Sight Glass, Moisture Indicator
  • Longueur hors tout (po) 6-1/4
  • Construction Acier plaqué, raccords en cuivre
  • Conception 2 Piece With O-Ring
  • Taille de raccord 1-1/8 x 1-1/8