close x
images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
PAINTURE BASE PASTEL MTLMAX 5GAL
- N° article RLM264198
- N° de modèle du manufacturier 264198
- N° de classification normalisée des produits et services 31211508
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 55.0 lb
Spécifications techniques
- Finition Finition haute brillance
- Couleur Base de pastel
- Article Émail acrylique
- Comprend 1 composant
- Type de base Eau
- Taille 5 gal
- Couverture 180-545 pi²/gal.
- Temps de séchage 60 min
- Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
- Teneur en COV 0 g/L
- Temps de durcissement 7 jours
- Sous-catégorie Faible teneur en COV
- Temps de séchage - recouvrement 60 min
- Température d'application 50 Degrees F - 100 Degrees F
- Type de résine Acrylique modifié à l'uréthane
- À utiliser avec Acier galvanisé, aluminium et autres métaux
- Conditions d'exposition Intérieur/extérieur