PAINTURE BASE A TEINTER MTLMAX 1GAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

PAINTURE BASE A TEINTER MTLMAX 1GAL

RUST-OLEUM

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article RLM264176
  • N° de modèle du manufacturier 264176
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.1 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Base de teinte
  • Finition Finition haute brillance
  • Comprend 1 composant
  • Article Émail acrylique
  • Taille 1 gal
  • Type de base Eau
  • Couverture 180-545 pi²/gal.
  • Temps de séchage 60 min
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • Teneur en COV 0 g/L
  • Temps de durcissement 7 jours
  • Sous-catégorie Faible teneur en COV
  • Temps de séchage - recouvrement 60 min
  • Température d'application 50 Degrees F - 100 Degrees F
  • Type de résine Acrylique modifié à l'uréthane
  • À utiliser avec Acier galvanisé, aluminium et autres métaux
  • Conditions d'exposition Intérieur/extérieur