SHRINK WRAP SYSTEM,40 IN.,110VAC close
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
SHRINK WRAP SYSTEM,40 IN.,110VAC

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 1 545,04 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM13F523
  • N° de modèle du manufacturier 13F523
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102106
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 65.0 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Sealer, Sealing Wire, Tape
  • Hauteur 12-5/8 po
  • Article Heat-Activated Shrink Wrap System
  • Longueur 49-1/5 po
  • Plage de température 600 Degrees F - 1 000 Degrees F
  • Largeur 16 po
  • Puissance (W) 1 200
  • Ampères 6 à 8
  • Tension (V) 110 VCA
  • Capacité de scellement 40 po