!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PELLE HYGIENIQUE 1 PC 42 PO RG

PELLE HYGIENIQUE 1 PC 42 PO RG

REMCO

PELLE HYGIENIQUE 1 PC 42 PO RG close
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
PELLE HYGIENIQUE 1 PC 42 PO RG

PELLE HYGIENIQUE 1 PC 42 PO RG

REMCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 82,83 $ / CHAQUE
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
  • N° article RMC69824
  • N° de modèle du manufacturier 69824
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112004
  • PAGE DU CATALOGUE # 1088
  • Poids à l’expédition 3.65 lb

Spécifications techniques

  • Article Pelle hygiénique
  • Matériau de lame Polypropylène
  • Longueur de lame 16-3/4 po
  • Couleur Rouge
  • Conception de pelle Monopièce
  • Matériau de manche/poignée Polypropylène
  • Caractéristiques Une pièce, contact alimentaire sécuritaire
  • Type de lame Boule
  • Largeur de lame 13-3/4 po
  • Longueur hors tout 42-1/2 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Type de manche/poignée Poignée en D
  • Température d'utilisation -22 Degrees F/-30 Degrees C - 176 Degrees F/80 Degrees C
  • Application Pour le traitement de viandes, de produits laitiers, de fruits de mer et de volaille, ainsi que pour la pêche commerciale et d'autres applications nécessitant la manipulation d'aliments