!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAME DE PELLE ALUMINIUM

LAME DE PELLE ALUMINIUM

NUPLA

LAME DE PELLE ALUMINIUM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAME DE PELLE ALUMINIUM

LAME DE PELLE ALUMINIUM

NUPLA

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article WWG3MD37
  • N° de modèle du manufacturier 3MD37
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Pelle d'usage général
  • Type de manche/poignée Droite, ergonomique
  • Matériau de lame Aluminium
  • Largeur de lame 14-1/2 po
  • Couleur Jaune
  • Longueur de manche/poignée 48 po
  • Matériau de manche/poignée Fibre de verre avec gaine en polypropylène
  • Type de lame n Degrees 10
  • Longueur de lame 17-3/4 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande