MANCHE COURT BALAYETTE RAIDE BLANC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

MANCHE COURT BALAYETTE RAIDE BLANC

VIKAN

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article RMC41925
  • N° de modèle du manufacturier 41925
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1686
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Block material is polypropylene. Block size is 2.75 inch by 10 inch.

Spécifications techniques

  • Article Brosse à récurer
  • Largeur de brosse 2-3/4"
  • Longueur de brosse 10"
  • Couleur des soies Blanc
  • Longueur de garniture 1-1/2 po - 1-3/4 po