MANCHE COURT BALAYETTE RAIDE ORANGE close
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
MANCHE COURT BALAYETTE RAIDE ORANGE

VIKAN

Prix Web : 25,12 $ / CHAQUE
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
  • N° article RMC41927
  • N° de modèle du manufacturier 41927
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1686
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Block material is polypropylene. Block size is 2.75 inch by 10 inch.

Spécifications techniques

  • Article Brosse à récurer
  • Couleur des soies Orange
  • Longueur de brosse 10"
  • Longueur de garniture 1-1/2 po
  • Largeur de brosse 2-3/4"
  • Couleur de manche/poignée Orange
  • Longueur de manche/poignée 5-57/64"
  • Longueur hors tout 10"
  • Matériau de manche/poignée Polypropylene
  • Matériau des soies Polyester
  • Résistance aux produits chimiques Oui
  • Résistance à la température Oui
  • Conformité FDA Oui
  • Résistance à l'acide Oui
  • Système de chromocodage Oui
  • Style de brosse de nettoyage Manche court
  • Fermeté des soies de brosse Rigide