CHANDAIL MNCH COURTES BLEU P close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CHANDAIL MNCH COURTES BLEU P

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR30J242
  • N° de modèle du manufacturier 30J242
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181526
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Short sleeve men's work shirt. Navy Blue, 4.7 oz., 65% Polyester/35% cotton.

Spécifications techniques

  • Longueur 31-1/8 po
  • Couleur Bleu marine
  • Article Chandail de travail
  • Matériau 65 % polyester/35 % coton
  • Poids du tissu 4,7 oz
  • Type de fermeture Boutons
  • Taille Petit
  • Pour taille de poitrine 42 po
  • Genre Hommes
  • Nb de poches externes 2
  • Longueur de manche 25 po