CHANDAIL MNCH LONGUES BLEU P close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

CHANDAIL MNCH LONGUES BLEU P

CONDOR

Prix Web : 41,42 $ / CHAQUE
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
  • N° article CDR30J235
  • N° de modèle du manufacturier 30J235
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181526
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Informations sur le produit

Long sleeve men's work shirt. Navy Blue, 4.7 oz., 65% Polyester/35% cotton.

Spécifications techniques

  • Couleur Bleu marine
  • Article Chandail de travail
  • Matériau 65 % polyester/35 % coton
  • Longueur 31-1/8 po
  • Taille Petit
  • Type de fermeture Boutons
  • Poids du tissu 4,7 oz
  • Pour taille de poitrine 42 po
  • Genre Hommes
  • Nb de poches externes 2
  • Longueur de manche 25 po