SHELVING STARTER H 63 W 36 D 18 SS close
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
SHELVING STARTER H 63 W 36 D 18 SS

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM2KPT4
  • N° de modèle du manufacturier 2KPT4
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102004
  • PAGE DU CATALOGUE # 2045
  • Poids à l’expédition 46.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

Shelves adjust in 1 inch increments. 800-lb. shelf capacity on 24, 36, and 48 inch widths (based on evenly distributed loads). 600-lb. shelf capacity on 60 and 72 inch widths (based on evenly distributed loads). Add-on shelving units, additional shelves, liners and other accessories available.

Spécifications techniques

  • Couleur Silver
  • Comprend (4) Shelves, (4) Posts and S Hooks
  • Capacité de tablette 800 lb
  • Article Wire Shelving Unit
  • Ajustements de tablette 1" Increments
  • Normes NSF
  • Matériau du grillage Acier inoxydable
  • Type de grillage Unité de base
  • Fini du grillage Acier inoxydable