SHELVING,ADD-ON,H74,W24,D24,RED,4 S close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

SHELVING,ADD-ON,H74,W24,D24,RED,4 S

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM5GPY1
  • No de modèle du manufacturier 5GPY1
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 50.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Red
  • Comprend 4 Shelves, 2 Posts and S Hooks
  • Article Wire Shelving Unit
  • Ajustements de tablette 1" Increments
  • Normes NSF
  • Capacité de tablette 800 lb
  • Matériau du grillage Acier
  • Type de grillage Unité additionnelle
  • Fini du grillage Revêtement en poudre

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande