SHELVING,ADD-ON,H63,W36,D18,RED,4 S close
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
SHELVING,ADD-ON,H63,W36,D18,RED,4 S

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM5GPV3
  • N° de modèle du manufacturier 5GPV3
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.88 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Red
  • Comprend 4 Shelves, 2 Posts and S Hooks
  • Article Wire Shelving Unit
  • Normes NSF
  • Capacité de tablette 800 lb
  • Ajustements de tablette 1" Increments
  • Matériau du grillage Acier
  • Type de grillage Unité additionnelle
  • Fini du grillage Revêtement en poudre