SHELVING,ADD-ON,H 63,W 60,D 24,SS close
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
SHELVING,ADD-ON,H 63,W 60,D 24,SS

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM2KPY8
  • N° de modèle du manufacturier 2KPY8
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 80.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Natural
  • Comprend 4 Shelves, 2 Posts and S Hooks
  • Article Wire Shelving Unit
  • Capacité de tablette 600 lb
  • Normes NSF
  • Ajustements de tablette 1" Increments
  • Matériau du grillage Acier inoxydable
  • Type de grillage Unité additionnelle
  • Fini du grillage Acier inoxydable