SHELF POST,74 IN.,STAINLESS STEEL,P close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

SHELF POST,74 IN.,STAINLESS STEEL,P

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM5GTE0
  • N° de modèle du manufacturier 5GTE0
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.88 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Argent
  • À utiliser avec 2KPU8, 2KPZ5, 2KPU9, 2KPZ6, 2KPV1, 2KPZ7
  • Article Shelf Post
  • Hauteur de poteau 74 po
  • Largeur de poteau 1 po
  • Normes NSF