FEUILLE UHMW BL 1/4 T 24X24 PO close
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
FEUILLE UHMW BL 1/4 T 24X24 PO

POLYMERSHAPES

Prix Web : 77,86 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG1UWB7
  • N° de modèle du manufacturier 1UWB7
  • N° de classification normalisée des produits et services 13101902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.12 lb

Spécifications techniques

  • Couleur White
  • Article Sheet Stock
  • Normes FDA, USDA, and 3-A Dairy Approved
  • Tolérance de longueur +/-0,250 po
  • Tolérance de largeur +/-0.25"
  • Tolérance d'épaisseur +/-0.020"
  • Température max. (F) 180
  • Température nominale min. (deg F) -22
  • Type de plastique Masse moléculaire très élevée
  • Largeur du plastique 24 po
  • Épaisseur du plastique 0,250 po
  • Longueur du plastique 24 po
  • Groupe de plastiques Feuille vierge
  • Résistance à la traction 5800 psi
  • Plage de température de service -22 Degrees to 180 Degrees F
  • Matériau Vierge, de qualité alimentaire
  • Couleur de plastique Blanc
  • Caractéristiques du plastique Résistance aux produits chimiques et à la corrosion, homologation FDA, surface anti-friction, résistance à l'humidité, résistance à l'huile, résistance à l'usure