FEUIL PERF AC 40X36 16 GA 0.188 DIA close
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
FEUIL PERF AC 40X36 16 GA 0.188 DIA

DIRECT METALS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG5PDF0
  • N° de modèle du manufacturier 5PDF0
  • N° de classification normalisée des produits et services 31341102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.0 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Finition Mill
  • Calibre 16
  • Longueur 40"
  • Article Perforated Sheet
  • Matériau Acier au carbone
  • Largeur 36"
  • Épaisseur 0,060 po
  • Résistance à la traction 49,000
  • Type d'alliage 1008
  • Tolérance de longueur +/-0,125 po
  • Charge d'essai 42,000
  • Dureté Cold Rolled
  • Tolérance de largeur +0.250"
  • Diamètre de trou 0.188"
  • Dureté typique 95,000
  • Tolérance d'épaisseur +/-0.005"
  • Échelle de dureté Brinnell
  • Forme de trou Round
  • Configuration des trous Décalés
  • Zone ouverte 50%
  • Espace entre centres 1/4"