FEUILLE ACRYL TRANSP 0.472X24X24 PO close
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
FEUILLE ACRYL TRANSP 0.472X24X24 PO

POLYMERSHAPES

Prix Web : 128,45 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG1UNT4
  • N° de modèle du manufacturier 1UNT4
  • N° de classification normalisée des produits et services 13102005
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.2 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Clear
  • Article Sheet Stock
  • Tolérance de longueur +/-0,250 po
  • Tolérance de largeur +/-0.25"
  • Tolérance d'épaisseur +0.030"/-0.070"
  • Température max. (F) 180
  • Température nominale min. (deg F) -26
  • Épaisseur du plastique 0,472 po
  • Type de plastique Fonte d'acrylique
  • Groupe de plastiques Feuille vierge
  • Largeur du plastique 24 po
  • Longueur du plastique 24 po
  • Résistance à la traction 10,500 psi
  • Plage de température de service -26 Degrees to 180 Degrees F
  • Matériau Standard
  • Couleur de plastique Transparent
  • Caractéristiques du plastique Transparent