FEUILLE ACRYL TRANSP 0.22 T 48X96PO close
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
FEUILLE ACRYL TRANSP 0.22 T 48X96PO

POLYMERSHAPES

Prix Web : 112,70 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG1UNL4
  • N° de modèle du manufacturier 1UNL4
  • N° de classification normalisée des produits et services 13102005
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.25 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Clear
  • Article Sheet Stock
  • Tolérance de longueur +/-0,250 po
  • Tolérance d'épaisseur +/-0.018"
  • Tolérance de largeur +/-0.25"
  • Température max. (F) 170
  • Température nominale min. (deg F) 32
  • Épaisseur du plastique 0,177 po
  • Largeur du plastique 24 po
  • Type de plastique Acrylique
  • Groupe de plastiques Feuille vierge
  • Longueur du plastique 48 po
  • Résistance à la traction 10,200 psi
  • Matériau Standard
  • Plage de température de service 32 Degrees to 170 Degrees F
  • Couleur de plastique Transparent
  • Caractéristiques du plastique Transparent