FEUILLE ACRYLIQUE NR 0.118T 12X12PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

FEUILLE ACRYLIQUE NR 0.118T 12X12PO

POLYMERSHAPES

Prix Web : 9,57 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG1UNZ5
  • N° de modèle du manufacturier 1UNZ5
  • N° de classification normalisée des produits et services 13102005
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Black
  • Article Sheet Stock
  • Code de couleur 2025
  • Tolérance de largeur +/-0.25"
  • Tolérance de longueur +/-0,250 po
  • Tolérance d'épaisseur +/-0.012"
  • Température max. (F) 170
  • Température nominale min. (deg F) 32
  • Épaisseur du plastique 0,118 po
  • Type de plastique Acrylique
  • Largeur du plastique 12 po
  • Groupe de plastiques Feuille vierge
  • Longueur du plastique 12 po
  • Résistance à la traction 11,030 psi
  • Plage de température de service 32 Degrees to 170 Degrees F
  • Matériau Standard
  • Couleur de plastique Noir

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande