HUCHE DE RANGEMENT 54PO BLEU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

HUCHE DE RANGEMENT 54PO BLEU

SPG INTERNATIONAL

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SPGSRT5400BU
  • N° de modèle du manufacturier SRT5400BU
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 389
  • Poids à l’expédition 120.0 lb

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Panneau perforé en acier à l'arrière et sur le côté avec entrées pour les cordons électriques, construction murale à trois canaux, double glissières de tiroir sur tous les tiroirs de plus de 3 po de profondeur, coins renforcés, s'ouvre jusqu'à ce que le haut du tiroir se verrouille, coins en aluminium de protection
  • Profondeur 24-1/2 po
  • Couleur Bleu
  • Finition Revêtement en poudre résistant aux éraflures très brillant
  • À utiliser avec SRB-5412BU
  • Calibre 18
  • Hauteur 28-1/4 po
  • Comprend Revêtement de tiroir antidérapant prédécoupé, vérins à gaz à service intensif
  • Matériau Acier laminé à froid
  • Largeur 54 po
  • Série Service super intensif
  • Glissières de tiroir Roulements à billes
  • Système de verrouillage Système de tiroir à verrouillage
  • Article Auvent
  • Configuration 54 po La X 24-1/2 po P X 28-1/4 po H
  • Capacité de tiroir 120 lb