ARMOIRE A 5 TIROIRS 42PO RBSTE BLEU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ARMOIRE A 5 TIROIRS 42PO RBSTE BLEU

SPG INTERNATIONAL

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SPGSRB4205BU
  • No de modèle du manufacturier SRB4205BU
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 389
  • Poids à l’expédition 349.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Bleu
  • Profondeur 24-1/2 po
  • Caractéristiques Construction de mur à trois tunnels, 120 lb Glissières réglables pour tiroir, double glissière réglable sur tous les tiroirs de plus de 3 po de profondeur, 2 roulettes à roulement à billes de 6 po, poignée latérale surdimensionnée avec coins renforcés, doublures de tiroirs antidérapantes prédécoupées, revêtement protecteur en aluminium
  • Finition Peinture thermolaquée
  • À utiliser avec SRT-4200BU SRT-4205BU
  • Hauteur 42 po
  • Comprend Doublures de tiroirs prédécoupées et antidérapantes
  • Calibre 14 - 18
  • Matériau Acier laminé à froid
  • Nb de tiroirs 5
  • Largeur 42 po
  • Capacité nominale 3 600 lb
  • Système de verrouillage Serrures haute sécurité
  • Série Service super intensif
  • Manches/poignées Oui
  • Glissières de tiroir Roulements à billes
  • Capacité de rangement 21 327 po3
  • Capacité de tiroir 21 327 po3
  • Taille de roulette 6" x 2"
  • Type de roulette Roulement à bille