COFFRE A 6 TIROIRS 35PO RBSTE BLEU close
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
COFFRE A 6 TIROIRS 35PO RBSTE BLEU

SPG INTERNATIONAL

Prix Web : 1 594,69 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SPGSRB3506BU
  • N° de modèle du manufacturier SRB3506BU
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 390
  • Poids à l’expédition 270.0 lb

Informations sur le produit

Super Heavy Duty Series, Width 35 In., Depth 18-3/4 In., Height 42 In., Number of Drawers 6, Ball Bearing Drawer Slides, Drawer Capacity 9,365 cu. in., Storage Capacity 9,365 cu. in., Load Rating 3,600 lbs., Prime Cold Rolled Steel, 14 - 20 Gauge, Blue, Powder Coat Paint Finish, High Security Locks, Yes Handles

Spécifications techniques

  • Couleur Bleu
  • Profondeur 18-3/4 po
  • Caractéristiques Construction de mur à trois tunnels, 120 lb Glissières réglables pour tiroir, double glissière réglable sur tous les tiroirs de plus de 3 po de profondeur, 2 roulettes à roulement à billes de 6 po, poignée latérale surdimensionnée avec coins renforcés, doublures de tiroirs antidérapantes prédécoupées, revêtement protecteur en aluminium
  • Finition Thermolaqué brillant éclatant
  • Hauteur 42 po
  • Calibre 14 - 20
  • À utiliser avec SRT-3505BU
  • Comprend Doublures de tiroirs prédécoupées et antidérapantes
  • Largeur 35 po
  • Nb de tiroirs 6
  • Capacité nominale 3 600 lb
  • Matériau Acier laminé à froid
  • Série Service super intensif
  • Manches/poignées Oui
  • Glissières de tiroir Roulements à billes
  • Système de verrouillage Serrures haute sécurité
  • Capacité de rangement 9 365 po3
  • Capacité de tiroir 9 365 po3
  • Taille de roulette 6" x 2"
  • Type de roulette Roulement à bille