COFFRE A 5 TIROIRS 35PO RBSTE BLEU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

COFFRE A 5 TIROIRS 35PO RBSTE BLEU

SPG INTERNATIONAL

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SPGSRT3505BU
  • N° de modèle du manufacturier SRT3505BU
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 390
  • Poids à l’expédition 180.0 lb

Informations sur le produit

Super Heavy Duty Series, Width 35 In., Depth 18-3/4 In., Height 42 In., Number of Drawers 5, Ball Bearing Drawer Slides, Drawer Capacity 8,443 cu. in., Storage Capacity 8,443 cu. in., Load Rating 840 lbs., Prime Cold Rolled Steel, 14 - 18 Gauge, Blue, Powder Coat Paint Finish, High Security Locks, No Handles

Spécifications techniques

  • Couleur Bleu
  • Profondeur 18-3/4 po
  • Caractéristiques Construction murale à trois canaux, double glissières de tiroir sur tous les tiroirs de plus de 3 po de profondeur, coins renforcés, s'ouvre jusqu'à ce que le haut du tiroir se verrouille, coins en aluminium de protection
  • Finition Revêtement en poudre résistant aux éraflures très brillant
  • À utiliser avec SRB-3506BU
  • Hauteur 22-1/4 po
  • Calibre 14 à 18
  • Comprend Revêtement de tiroir antidérapant prédécoupé, vérins à gaz à service intensif
  • Largeur 35 po
  • Matériau Acier laminé à froid
  • Capacité nominale 840 lb
  • Nb de tiroirs 5
  • Glissières de tiroir Roulements à billes
  • Système de verrouillage Système de tiroir à verrouillage
  • Série Service super intensif
  • Capacité de rangement 8 443 po3
  • Capacité de tiroir 120 lb
  • Article Coffre à tiroir
  • Configuration 35 po La X 18-3/4 po P X 22-1/4 po H
  • Nb de poignées 0