SHALLOW POT MAG ASSEMBLY,1.125 IN D close
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
SHALLOW POT MAG ASSEMBLY,1.125 IN D

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS6XY95
  • N° de modèle du manufacturier 6XY95
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112109
  • PAGE DU CATALOGUE # 660
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Shallow Pot Magnet, Material Alnico 5, Max. Pull 11 lb., Thickness 0.343 In., Diameter 1-1/8 In., Hole Dia. 2/11 In., Stability Temp. 800 Degrees F, Includes Steel Keeper.

Spécifications techniques

  • Comprend Steel Keeper
  • Article Shallow Pot Magnet
  • Matériau Alnico 5
  • Épaisseur 0,343 po
  • Diamètre 1,125 po
  • Température de stabilité 800 Degrees F
  • Diamètre de trou 0.189"
  • Force de tirage max. 11 lb