SHAFT EXTENDER KIT,1/2 DIA X 4-1/2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

SHAFT EXTENDER KIT,1/2 DIA X 4-1/2

DAYTON

Prix Web : 11,58 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG12N975
  • N° de modèle du manufacturier 12N975
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec 1/2" Dia. Motor Shafts
  • Longueur (po) 4-1/2
  • Comprend Shaft Extension (1/2" Dia. x 4-1/2"L), Coupling (1/2" Bore x 1-1/4"L) and (2) #5-40 Socket Setscrews to Secure Coupling to Extension and Motor Shaft
  • Article Shaft Extender Kit
  • Diamètre extérieur (po) 1/2
  • Quantité par paquet 1
  • Coupleur 1/2" Bore x 3/4" O.D. x 1-1/4"L
  • Fonction To Extend Motor Shaft Length