SEWAGE/TRASH PUMP,10 HP close
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
SEWAGE/TRASH PUMP,10 HP

DAYTON

Prix Web : 3 673,90 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM12N808
  • N° de modèle du manufacturier 12N808
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 307.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de roulements Bille
  • À utiliser avec Water and Nonflammable Liquids Compatible with Pump Component Materials
  • Eau en Gal/min avec charge de 25 pi 325
  • Eau en Gal/min avec charge de 20 pi 331
  • Eau en Gal/min avec charge de 30 pi 320
  • Eau en Gal/min avec charge de 40 pi 296
  • Eau en Gal/min avec charge de 50 pi 268
  • Eau en Gal/min avec charge de 60 pi 236
  • Eau en Gal/min avec charge de 80 pi 156
  • Eau en Gal/min avec charge de 70 pi 198
  • Eau en Gal/min avec charge de 90 pi 104
  • Comprend Strainer and Manual
  • Régime de moteur (tr/min) 3 450
  • Article Sewage/Trash Centrifugal Pump
  • Hz 60
  • Matériau d'impulseur Acier inoxydable
  • Matériau de joint Carbone/céramique/buna-N
  • Matériaux mouillés Fonte, acier inoxydable, carbure de silicium, buna-N, laiton
  • Organisme de conformité Aucun
  • Type d'impulseur Semi-ouvert
  • Densité relative max. 1.0
  • Ampères 25,6-24,4/12,2
  • Hauteur 13-3/64 po
  • Longueur 29-33/64 po
  • Largeur 14-3/32 po
  • Cadre 215JM
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Pression d'entrée 25 lb/po²
  • Pression de boîtier max. 60 lb/po²
  • Meilleure efficacité (gal/min) avec pression 250 à 55 pi