JEU DE CLES MIXTES + ATTACHE close
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
JEU DE CLES MIXTES + ATTACHE

PROTO

Prix Web : 1 101,33 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article PRT1200P-MASD-TT
  • N° de modèle du manufacturier J1200P-MASD-TT
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111729
  • PAGE DU CATALOGUE # 73
  • Poids à l’expédition 12.53 lb

Informations sur le produit

Tethered for safe use at heights. Satin finish provides corrosion resistance and a slip resistant grip. 12 point box end allows for fine indexing. Meets/exceeds ASME B107.100. Set includes: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4".

Spécifications techniques

  • Finition Satinée
  • Comprend Étui
  • Article Ensemble de clés sanglées
  • Nb de pièces 15
  • SAE ou métrique Métrique
  • Normes ASME B107.100
  • Nb de points 12
  • Plage de longueurs 5-5/32 po - 16-59/64"
  • Fixable sur longe Oui (anneau intégré)
  • Réversible Non
  • Isolation Non
  • Mouvement de la tête Fixe
  • Wrench Head Sizes 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 29mm, 30mm, 32mm
  • Décalage 15 degrés
  • Groupement de produits - clé Ensembles de clés
  • Forme de la clé Droite
  • Type de clé Clé mixte

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.