JEU DOUILLES 3/8 DR 16 PC 12PT close
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
JEU DOUILLES 3/8 DR 16 PC 12PT

PROTO

Prix Web : 394,15 $ / CHAQUE
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
  • N° article PRT52218XL
  • N° de modèle du manufacturier J52218XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.11 lb

Spécifications techniques

  • Article Socket Set
  • Finition Chrome
  • Douilles incluses 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
  • Nb de pièces 16
  • Taille de prise 3/8 po
  • Type de mesure Métrique
  • Comprend 3/8" Drive Pear Head Ratchet 8-1/2", Drive Extension 6", Blow Molded Case
  • Normes ASME B107.5M, ASME B107.500, AS954E S3.8.1, AS 4283
  • Nb de pans des douilles standard 12
  • Plage de taille de douille 6 mm - 19 mm
  • Nb de pans des douilles profondes Aucune
  • Clé(s) à cliquet incluse(s) Forme de poire 8-1/2 po
  • Nb de pans des douilles flexibles Aucune
  • Fixable sur longe Outil standard (accessoire de fixation nécessaire)
  • Pour visseuses à chocs Non