JEU DOUILLES 1/2 DR 16 PC 12 PT close
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
JEU DOUILLES 1/2 DR 16 PC 12 PT

PROTO

Prix Web : 483,53 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article PRT54208XL
  • N° de modèle du manufacturier J54208XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.95 lb

Spécifications techniques

  • Finition Chrome
  • Article Socket Set
  • Nb de pièces 16
  • Douilles incluses 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm
  • Taille de prise 1/2 po
  • Type de mesure Métrique
  • Comprend 1/2" Drive Pear Head Ratchet 10-1/2", Drive Extension 5", Blow Molded Case
  • Normes ASME B107.5M, ASME B107.500, AS954E S3.8.1, AS 4283
  • Nb de pans des douilles flexibles Aucune
  • Plage de taille de douille 10 mm - 23 mm
  • Nb de pans des douilles standard 12
  • Fixable sur longe Outil standard (accessoire de fixation nécessaire)
  • Nb de pans des douilles profondes Aucune
  • Clé(s) à cliquet incluse(s) Forme de poire 10-1/2 po
  • Pour visseuses à chocs Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.