SET LIMIT, AUTO RESET,OPENS 175 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SET LIMIT, AUTO RESET,OPENS 175

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE6UEA4
  • N° de modèle du manufacturier 6UEA4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Snap Disc Control
  • Profondeur (po) 1-1/2
  • Hauteur (po) 1
  • Contacts à régime de fonctionnement asservi (VA) 480
  • Plage de température (F) 155 Degrees - 175 Degrees
  • Type Limit, Automatic Reset
  • Largeur (po) 2-3/4
  • Intensité d'induction (A) à 120 V 14
  • Différentiel 20
  • Résistance nominale à 240 V 25
  • Intensité d'induction (A) à 240 V 10
  • Intensité résistive (A) à 120 VCC 25
  • Action d'interrupteur Open on Rise
  • Type d'interrupteur UPUD
  • Circuit n° 1, fermeture de l'interrupteur à (F) 155
  • Circuit n° 1, ouverture de l'interrupteur à (F) 175
  • Plage de tension (V) 120 - 240
  • Fermeture d'interrupteur à (F) 155
  • Ouverture d'interrupteur à (F) 175