AMPOULE A DECANTER 1000 ML close
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
AMPOULE A DECANTER 1000 ML

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 72,43 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG3KWT2
  • N° de modèle du manufacturier 3KWT2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141735
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.62 lb

Spécifications techniques

  • Article Separatory Funnel With Conical Shape
  • Caractéristiques spéciales The Stopcock Bores, Body Openings and Stems Are Aligned to Provide Smooth, Even Liquid Flow with Fast Cut-Off: Includes a PTFE Key and Stopcock and a Polyethylene Stopper
  • Matériau d'entonnoir Verre
  • Matériau de robinet d'arrêt Polyethylene
  • À utiliser avec Support Stand, Support Ring, Separatory Funnel Holder
  • Angle NA
  • D.I. supérieur de l'entonnoir 27mm
  • Autoclavable Yes
  • Matériau du corps (articles de laboratoire) Verre borosilicaté, type I
  • Dispositif de fermeture inclus Oui
  • Clarté (articles de laboratoire) Transparent
  • Matériau de fermeture (articles de laboratoire) Polypropylène
  • Couleur du corps du matériel de laboratoire Transparent
  • Capacité impériale (articles de laboratoire) 33,8 oz
  • Conformité ASTM (articles de laboratoire) E438-92 (2011)
  • Capacité métrique (articles de laboratoire) 1 000 mL
  • D.E. de tige impérial 0,47 po
  • La norme USP du matériel de laboratoire Type I
  • D.E. de tige métrique 12 mm
  • Longueur de tige métrique 102 mm
  • Longueur de tige impériale 4,01 po
  • Type (entonnoirs de laboratoire) Décantation
  • Hauteur impériale (articles de laboratoire) 15,55 po
  • Hauteur métrique (articles de laboratoire) 395 mm