CAPTEURI ND PROX 18MM AC/DC 2E N/O close
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
CAPTEURI ND PROX 18MM AC/DC 2E N/O

TELEMECANIQUE SENSORS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TLQXS618B1MAU20
  • N° de modèle du manufacturier XS618B1MAU20
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111926
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Proximity Sensor
  • Description/caractéristiques spéciales LED Status Indicator
  • Mode de sortie NO
  • Style de capteur de proximité Capteur de proximité cylindrique
  • Type de circuit de sortie du capteur de proximité 2 conducteurs
  • Exigence de puissance du capteur de proximité 24 - 240 VCA/CC
  • Fréquence de service du capteur de proximité 25 Hz CA/2 000 Hz CC
  • Matériau primaire du boîtier du capteur de proximité Métal
  • Diamètre du capteur de proximité 18,0 mm
  • Connexion électrique du capteur de proximité Connecteur 1/2 po-20 UN femelle
  • Classe NEMA 4X
  • Longueur 41 mm
  • Plage de température de service -13 Degrees F - 158 Degrees F
  • Normes UL Listed, CSA Certified, CE Compliance
  • Matériau de boîtier Nickel Plated Brass
  • Indice IP 67, 69K
  • Blindé(e)/non blindé(e) Blindé(e)
  • Charge de courant max. 200mA
  • Méthode de détection de proximité Inductive
  • Max. Detecting Distance 8,0 mm