SELF REGULATING HEATING CABLE,50 FT close
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
SELF REGULATING HEATING CABLE,50 FT

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 341,55 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE13R082
  • N° de modèle du manufacturier 13R082
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1479
  • Poids à l’expédition 3.65 lb

Informations sur le produit

Self Regulating Heating Cable, Mounting Location Dry, Cable Length 50 ft., Max. Circuit Length 350 ft., Voltage 240, 6 Watts per Foot @ 40F, 0.025 Amps per Foot @ 40F, Features Automatically Adjust Heat Output, For Use With Lighter Plastic or Metal Pipes

Spécifications techniques

  • Comprend Cable Only
  • À utiliser avec Tuyaux en métal ou en plastique léger de 8 po de diamètre ou moins
  • Caractéristiques Ajustement automatique de la sortie de chaleur
  • Article Câble chauffant à régulation automatique
  • Position de montage Endroits secs
  • Normes UL515, UL1588, IEEE515.1, CAN/CSA-C22.2 n Degrees 130-03
  • Puissance (W) par pied à 40F 6
  • Longueur de câble 50 pi
  • Ampères par pied à 40F 0.025
  • Longueur de circuit max. 350 pi
  • Nb de conducteurs 3
  • Puissance (W) sur métal 250
  • Puissance (W) sur plastique 250
  • Type de fiche DDFT
  • Puissance (W) par câble à 40F 300
  • Ampères par câble à 40F 1.3
  • Tension du radiateur 240 VCA