SELF REGULATING HEATING CABLE,12 FT close
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
SELF REGULATING HEATING CABLE,12 FT

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 126,67 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE13R097
  • N° de modèle du manufacturier 13R097
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1479
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Informations sur le produit

Self Regulating Heating Cable, Mounting Location Wet or Dry, Cable Length 12 ft., Max. Circuit Length 200 ft., Voltage 240 V, 72 Watts per Cable @ 40F, 0.5 Amps per Cable @ 40F, 72 Watts On Metal, 96 Watts On Plastic, Features Waterproof, SJTW, For Use Wi

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Applications de réfrigération, tuyaux courts, tuyaux en métal et en plastique
  • Caractéristiques Étanche à l'eau, SJTW
  • Position de montage Endroits secs ou humides
  • Article Câble chauffant à régulation automatique
  • Puissance (W) sur métal 72
  • Puissance (W) sur plastique 96
  • Normes UL515, UL1588, IEEE515.1, CAN/CSA-C22.2 n Degrees 130-03
  • Puissance (W) par câble à 40F 72
  • Longueur de circuit max. 200 pi
  • Ampères par câble à 40F 0.5
  • Longueur de câble 12 pi
  • Comprend Heating Cable and Power Cable without Plug
  • Nb de conducteurs 3
  • Type de fiche DDFT
  • Ampères par pied à 40F 0.025
  • Puissance (W) par pied à 40F 6
  • Tension du radiateur 240 VCA