SELECTORSW,30MM,2KEYED,MAINTAINED,C close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SELECTORSW,30MM,2KEYED,MAINTAINED,C

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE30G316
  • N° de modèle du manufacturier 30G316
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121513
  • PAGE DU CATALOGUE # 1325
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Operator, Key and Contact Block
  • Article Selector Switch
  • Taille 30
  • Came E
  • Fonction d'interrupteur - position B OX
  • Fonction d'interrupteur - position A XO
  • Retrait de clé Gauche
  • Classe NEMA 4 and 13
  • Normes UL/CSA/CE
  • Positions 2
  • Action Maintained / Maintained
  • Couleur Chrome
  • Fonction d'interrupteur - position C Sans troisième position
  • Forme de contact 1 NO/1 NF
  • Type d'opérateur Keyed
  • Capacité des contacts 10 A à 600 VCA, 2,5 A à 600 VCC
  • Fonction d'interrupteur - position D Sans quatrième position
  • Indice IP 65
  • Matériau de la tête de l'opérateur Plastique
  • Couleur de lunette Argent
  • Désignation de capacité des contacts NEMA A600/Q600
  • Matériau de base Métal
  • Matériau de lunette Zinc moulé sous pression