SELECTOR SWITCH,MOMENTARY,22MM,3POS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

SELECTOR SWITCH,MOMENTARY,22MM,3POS

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE30G283
  • N° de modèle du manufacturier 30G283
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121510
  • PAGE DU CATALOGUE # 1323
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

22 mm selector switches, Includes operator and key, NEMA 1, 2, 3, 4 and 4X rated, 10 amps, CSA certified, 3 POS.

Spécifications techniques

  • Action Rappel/enclenchement/rappel
  • Taille 22 mm
  • Article Selector Switch
  • Positions 3
  • Normes IEC, UL, CSA, CE
  • Came Short
  • Type d'opérateur Standard
  • Fonction d'interrupteur - position A X
  • Fonction d'interrupteur - position C X
  • Numéro de clé No Key
  • Fonction d'interrupteur - position B O
  • Classe NEMA 1, 2, 3, 4, 4X
  • Retrait de clé No Key
  • Fonction d'interrupteur - position D No Fourth Position
  • Indice IP Not Rated
  • Matériau de la tête de l'opérateur Plastique
  • Couleur de lunette Noir
  • Matériau de base Plastique
  • Matériau de lunette Plastique
  • Couleur d'opérateur Noir