BOUTON TOURNANT LUMINEUX close
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
BOUTON TOURNANT LUMINEUX

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQD9001SKS42B
  • N° de modèle du manufacturier 9001SKS42B
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Came B
  • Taille 30
  • Article Selector Switch
  • Classe NEMA 4, 4X, 13
  • Positions 3
  • Action Maintained / Maintained / Maintained
  • Numéro de clé No Key
  • Fonction d'interrupteur - position A XOOX
  • Fonction d'interrupteur - position C OXXO
  • Retrait de clé No Key
  • Fonction d'interrupteur - position B OXOX
  • Type d'opérateur Lever
  • Fonction d'interrupteur - position D No Fourth Position
  • Normes UL Listed File Number E78403 CCN NKCR, CSA Certified File Number LR24590 Class 3211-03, CE Marked
  • Indice IP 65
  • Matériau de la tête de l'opérateur Plastique
  • Matériau de base Plastique
  • Couleur d'opérateur Noir
  • Couleur de lunette Noir
  • Matériau de lunette Plastique