COUVRE-SIEGE AVANT 40/20/40 NOIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

COUVRE-SIEGE AVANT 40/20/40 NOIR

FIA

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FIASP87-30BK
  • N° de modèle du manufacturier SP87-30BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 25174601
  • PAGE DU CATALOGUE # 3189
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Form-fit, wrap-around design. No-slip fit - Super Grip(R) belt and buckle fastening system. Quick and easy installation. Center armrest/console is covered in most applications. Seat belt openings custom formed. Headrest covers included where applicable.

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Noir
  • Couleur Noir
  • Matériau Poly-coton
  • Article Couvre-siège
  • Quantité par paquet 1